DEHN ITALIA S.P.A. - DEH952030 DEHNGAP DGP C S - 952030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Numero di conduttori (senza terra) - 1
Livello di protezione - 1.5 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Configurazione di rete TT - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4013364108530
Codice prodotto
DEH952030
Cod. produttore
952030
Produttore
DEH
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Numero di conduttori (senza terra):
1
Livello di protezione:
1.5 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Configurazione di rete TT:
sì
Tensione massima continuativa AC:
255 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Configurazione di rete TN:
no
Dimensione / Misura:
1 modulo
Classe di prova tipo 2:
sì
Max. corrente di scarica (8/20):
40 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Livello di protezione L-N:
1.5 kV
Grado di protezione (IP):
IP20





