AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH952041 MODULO DI PROTEZIONE DG MOD PV 500 - 952041

copiacopia
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH952041 MODULO DI PROTEZIONE DG MOD PV 500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Livello di protezione - 2 kV

  • Metodo di montaggio - Su base per scaricatori

  • Con contatto di segnalazione a distanza - no

  • Dimensione / Misura - 1 modulo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364141841

Codice prodotto

DEH952041

Cod. produttore

952041

Produttore

DEH

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Livello di protezione:

2 kV

Metodo di montaggio:

Su base per scaricatori

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Dimensione / Misura:

1 modulo

Classe di prova tipo 2:

Tensione massima continuativa DC:

500 V

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Modulo di protezione per DEHNguard modular, Tipo 2 secondo EN 50539-11.