DEHN ITALIA S.P.A. - DEH952048 MODULO DI PROTEZIONE DG MOD H PV 600 - 952048

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Livello di protezione - 4 kV
Metodo di montaggio - Su base per scaricatori
Dimensione / Misura - 1 modulo
Classe di prova tipo 2 - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4013364327733
Codice prodotto
DEH952048
Cod. produttore
952048
Produttore
DEH
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Livello di protezione:
4 kV
Metodo di montaggio:
Su base per scaricatori
Dimensione / Misura:
1 modulo
Classe di prova tipo 2:
sì
Tensione massima continuativa DC:
600 V
Max. corrente di scarica (8/20):
40 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico