AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH952055 MODULO DI PROTEZIONE DG MOD PV SCI 75 - 952055

copiacopia
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH952055 MODULO DI PROTEZIONE DG MOD PV SCI 75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA

  • Livello di protezione - 0.4 kV

  • Metodo di montaggio - Su base per scaricatori

  • Dimensione / Misura - 1 modulo

  • Classe di prova tipo 2 -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364136700

Codice prodotto

DEH952055

Cod. produttore

952055

Produttore

DEH

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

10 kA

Livello di protezione:

0.4 kV

Metodo di montaggio:

Su base per scaricatori

Dimensione / Misura:

1 modulo

Classe di prova tipo 2:

Tensione massima continuativa DC:

75 V

Max. corrente di scarica (8/20):

20 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Modulo di protezione per DEHNguard modular, Tipo 2 secondo EN 50539-11.