AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH952060 MODULO DI PROTEZIONE DGP C MOD - 952060

copiacopia
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH952060 MODULO DI PROTEZIONE DGP C MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Livello di protezione - 1.5 kV

  • Metodo di montaggio - Su base per scaricatori

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione massima continuativa AC - 255 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364108387

Codice prodotto

DEH952060

Cod. produttore

952060

Produttore

DEH

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Livello di protezione:

1.5 kV

Metodo di montaggio:

Su base per scaricatori

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione massima continuativa AC:

255 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Dimensione / Misura:

1 modulo

Classe di prova tipo 2:

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Modulo di protezione DEHNguard modular, Tipo 2 secondo EN 61643-11.