AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH952082 DEHNGUARD DG S 275 VA - 952082

copiacopia
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH952082 DEHNGUARD DG S 275 VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 1

  • Livello di protezione - 1.5 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364127319

Codice prodotto

DEH952082

Cod. produttore

952082

Produttore

DEH

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

10 kA

Numero di conduttori (senza terra):

1

Livello di protezione:

1.5 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

230 V

Configurazione di rete TN-S:

Configurazione di rete TT:

Tensione massima continuativa AC:

275 V

Configurazione di rete TN-C-S:

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Configurazione di rete TN:

Dimensione / Misura:

1 modulo

Configurazione di rete TN-C:

Classe di prova tipo 2:

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

25 kA

Tensione massima continuativa DC:

350 V

Max. corrente di scarica (8/20):

20 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Tensione nominale DC:

350 V

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione unipolare, DEHNguard S VA, Tipo 2 secondo EN 61643-11, consiste in un elemento base e modulo di protezione innestabile, contenente un circuito di protezione di varistore e spinterometro in serie. Elevata sicurezza tramite dispositivo di controllo "Thermo- Dynamik-Control". Per la protezione da sovratensioni di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone, ai passaggi 0B – 1 e maggiori.