DEHN ITALIA S.P.A. - DEH952116 DEHNGUARD DG M TT 2P 385 FM - 952116

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Numero di conduttori (senza terra) - 2
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - 230 V
Configurazione di rete TT - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4013364119413
Codice prodotto
DEH952116
Cod. produttore
952116
Produttore
DEH
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Numero di conduttori (senza terra):
2
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
230 V
Configurazione di rete TT:
sì
Tensione massima continuativa AC:
385 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Configurazione di rete TN:
sì
Dimensione / Misura:
2 moduli
Classe di prova tipo 2:
sì
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
25 kA
Max. corrente di scarica (8/20):
40 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Livello di protezione L-N:
1.75 kV
Livello di protezione N-PE:
1.5 kV
Grado di protezione (IP):
IP20


