AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH952313 DEHNGUARD DG M TNC 150 - 952313

copiacopia
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH952313 DEHNGUARD DG M TNC 150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 15 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 3

  • Livello di protezione - 0.7 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 120 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364123939

Codice prodotto

DEH952313

Cod. produttore

952313

Produttore

DEH

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

15 kA

Numero di conduttori (senza terra):

3

Livello di protezione:

0.7 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

120 V

Tensione massima continuativa AC:

150 V

Dimensione / Misura:

3 moduli

Configurazione di rete TN-C:

Classe di prova tipo 2:

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

50 kA

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione multipolare, DEHNguard M, Tipo 2 secondo EN 61643-11, consiste in un elemento base e moduli di protezione innestabili. Elevata sicurezza tramite dispositivo di controllo "Thermo- Dynamik-Control". Per la protezione da sovratensioni di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone, ai passaggi 0B – 1 e maggiori.