DEHN ITALIA S.P.A. - DEH952314 DEHNGUARD DG M TNC 385 - 952314

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Numero di conduttori (senza terra) - 3
Livello di protezione - 1.75 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4013364124028
Codice prodotto
DEH952314
Cod. produttore
952314
Produttore
DEH
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Numero di conduttori (senza terra):
3
Livello di protezione:
1.75 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione massima continuativa AC:
385 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Dimensione / Misura:
3 moduli
Configurazione di rete TN-C:
sì
Classe di prova tipo 2:
sì
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
25 kA
Max. corrente di scarica (8/20):
40 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Grado di protezione (IP):
IP20


