DEHN ITALIA S.P.A. - DEH952400 DEHNGUARD DG M TNS 275 - 952400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Numero di conduttori (senza terra) - 4
Livello di protezione - 1.5 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4013364108455
Codice prodotto
DEH952400
Cod. produttore
952400
Produttore
DEH
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Numero di conduttori (senza terra):
4
Livello di protezione:
1.5 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
230 V
Configurazione di rete TN-S:
sì
Tensione massima continuativa AC:
275 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Dimensione / Misura:
4 moduli
Classe di prova tipo 2:
sì
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
50 kA
Max. corrente di scarica (8/20):
40 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Livello di protezione N-PE:
1.5 kV
Grado di protezione (IP):
IP20


