DEHN ITALIA S.P.A. - DEH952515 DEHNGUARD DG M YPV SCI 1000 FM - 952515

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 15 kA
Numero di conduttori (senza terra) - 2
Livello di protezione - 4 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Configurazione di rete DC - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4013364126435
Codice prodotto
DEH952515
Cod. produttore
952515
Produttore
DEH
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
15 kA
Numero di conduttori (senza terra):
2
Livello di protezione:
4 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Configurazione di rete DC:
sì
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Dimensione / Misura:
3 moduli
Classe di prova tipo 2:
sì
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
10 kA
Tensione massima continuativa DC:
1000 V
Max. corrente di scarica (8/20):
25 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Tensione massima FV (Fotovoltaico):
1500 V
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Grado di protezione (IP):
IP20





