DEHN ITALIA S.P.A. - DEH953014 DEHNRAIL DR MOD 150 - 953014

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 120 V
Corrente nominale di carico - 25 A
Metodo di montaggio - Su base per scaricatori
Tensione massima continuativa AC - 150 V
Numero di poli - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4013364109667
Codice prodotto
DEH953014
Cod. produttore
953014
Produttore
DEH
Tensione nominale AC:
120 V
Corrente nominale di carico:
25 A
Metodo di montaggio:
Su base per scaricatori
Tensione massima continuativa AC:
150 V
Numero di poli:
1
Tensione massima continuativa DC:
150 V
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L-N):
2 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L+N-PE):
4 kA
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Classe di prova tipo 3:
sì
Livello di protezione L-N:
0.64 kV
Livello di protezione L-PE/N-PE:
0.8 kV
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Con filtro anti interferenze:
no





