DEHN ITALIA S.P.A. - DEH953020 DEHNRAIL DR MOD 4P 255 - 953020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 230 V
Corrente nominale di carico - 25 A
Metodo di montaggio - Su base per scaricatori
Tensione massima continuativa AC - 255 V
Numero di poli - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4013364117440
Codice prodotto
DEH953020
Cod. produttore
953020
Produttore
DEH
Tensione nominale AC:
230 V
Corrente nominale di carico:
25 A
Metodo di montaggio:
Su base per scaricatori
Tensione massima continuativa AC:
255 V
Numero di poli:
4
Tensione massima continuativa DC:
255 V
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L-N):
3 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L+N-PE):
8 kA
Classe di prova tipo 3:
sì
Livello di protezione L-N:
1 kV
Livello di protezione L-PE/N-PE:
1.5 kV
Segnalazione su apparecchio:
Ottico