AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH953202 DEHNRAIL DR M 2P 60 - 953202

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 48 V

  • Corrente nominale di carico - 25 A

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione massima continuativa AC - 60 V

  • Numero di poli - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364109681

Codice prodotto

DEH953202

Cod. produttore

953202

Produttore

DEH

Tensione nominale AC:

48 V

Corrente nominale di carico:

25 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione massima continuativa AC:

60 V

Numero di poli:

2

Tensione massima continuativa DC:

60 V

Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L-N):

1 kA

Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L+N-PE):

2 kA

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Classe di prova tipo 3:

Livello di protezione L-N:

0.35 kV

Livello di protezione L-PE/N-PE:

0.73 kV

Grado di protezione (IP):

IP20

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

4 mm²

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

2.5 mm²

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Con filtro anti interferenze:

no

Limitatore di sovratensione bipolare DEHNrail modular, Tipo 3 sec.CEI EN 61643-11, composto da elemento base e modulo di protezione innestabile. Elevata capacità di scarica tramite combinazione di potenti varistori all'ossido di zinco / spinterometri. Per la protezione dalle sovratensioni transitorie dell’alimentazione direte per apparecchi dell’elettronica industriale nei quadri di comando. Per l'impiego nel concetto di protezione di fulmine a zone nell'interfaccia 1 - 2 e maggiore.