DEHN ITALIA S.P.A. - DEH953207 DEHNRAIL DR M 2P 60 FM - 953207

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 48 V
Corrente nominale di carico - 25 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione massima continuativa AC - 60 V
Numero di poli - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4013364109728
Codice prodotto
DEH953207
Cod. produttore
953207
Produttore
DEH
Tensione nominale AC:
48 V
Corrente nominale di carico:
25 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione massima continuativa AC:
60 V
Numero di poli:
2
Tensione massima continuativa DC:
60 V
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L-N):
1 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L+N-PE):
2 kA
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Classe di prova tipo 3:
sì
Livello di protezione L-N:
0.35 kV
Livello di protezione L-PE/N-PE:
0.73 kV
Grado di protezione (IP):
IP20
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
4 mm²
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
2.5 mm²
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Con filtro anti interferenze:
no