AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH953400 DEHNRAIL DR M 4P 255 - 953400

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Corrente nominale di carico - 25 A

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione massima continuativa AC - 255 V

  • Numero di poli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364115767

Codice prodotto

DEH953400

Cod. produttore

953400

Produttore

DEH

Tensione nominale AC:

230 V

Corrente nominale di carico:

25 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione massima continuativa AC:

255 V

Numero di poli:

4

Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L-N):

3 kA

Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L+N-PE):

8 kA

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Corrente di scarica complessiva (8/20) (L1 + L2 + L3 + N-PE):

8 kA

Classe di prova tipo 3:

Livello di protezione L-N:

1 kV

Livello di protezione L-PE/N-PE:

1.5 kV

Grado di protezione (IP):

IP20

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

4 mm²

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

2.5 mm²

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Con filtro anti interferenze:

no

Limitatore di sovratensione tetrapolare DEHNrail modular, Tipo 3 sec. CEI EN 61643-11, composto da elemento base e modulo di protezione innestabile. bestehend aus Basiselement und gestecktem Schutzmodul. Elevata capacità di scarica tramite combinazione di potenti varistori all'ossido di zinco / spinterometri. Per la protezione di reti di alimentazione da sovratensioni transienti in quadri elettrici. di apparecchi industriali transitorie in quadri elettrici. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone, ai passaggi 1 - 2 e maggiori.