DEHN ITALIA S.P.A. - DEH953405 DEHNRAIL DR M 4P 255 FM - 953405

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 230 V
Corrente nominale di carico - 25 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione massima continuativa AC - 255 V
Numero di poli - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4013364115774
Codice prodotto
DEH953405
Cod. produttore
953405
Produttore
DEH
Tensione nominale AC:
230 V
Corrente nominale di carico:
25 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione massima continuativa AC:
255 V
Numero di poli:
4
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L-N):
3 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L+N-PE):
8 kA
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Corrente di scarica complessiva (8/20) (L1 + L2 + L3 + N-PE):
8 kA
Classe di prova tipo 3:
sì
Livello di protezione L-N:
1 kV
Livello di protezione L-PE/N-PE:
1.5 kV
Grado di protezione (IP):
IP20
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
4 mm²
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
2.5 mm²
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Con filtro anti interferenze:
no