AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH961002 MODULO DI PROTEZIONE PER DB M MOD 255 - 961002

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 50 kA

  • Metodo di montaggio - Su base per scaricatori

  • Tensione massima continuativa AC - 255 V

  • Configurazione di rete DC - no

  • Configurazione di rete TN-S -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364118591

Codice prodotto

DEH961002

Cod. produttore

961002

Produttore

DEH

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

50 kA

Metodo di montaggio:

Su base per scaricatori

Tensione massima continuativa AC:

255 V

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete TN-S:

Configurazione di rete IT:

Configurazione di rete TN:

Configurazione di rete TT:

Configurazione di rete TN-C:

Configurazione di rete TN-C-S:

Altre configurazioni di rete:

Tensione nominale AC:

230 V

Livello di protezione:

2.5 kV

Capacità di estinzione corrente susseguente AC:

50 kA

Energia specifica (W/R):

625 kJ/Ohm

Riarmabile:

no

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Classe di prova tipo 1:

Modulo di protezione per DEHNbloc modular, SPD a spinterometro, Tipo 1 secondo EN 61643-11.