DEHN ITALIA S.P.A. - DEH961003 MODULO DI PROTEZIONE PER DB M MOD 320 - 961003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 25 kA
Metodo di montaggio - Su base per scaricatori
Tensione massima continuativa AC - 320 V
Dimensione / Misura - 1 modulo
Configurazione di rete DC - no
Confezione
1 PZ
EAN
4013364118607
Codice prodotto
DEH961003
Cod. produttore
961003
Produttore
DEH
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
25 kA
Metodo di montaggio:
Su base per scaricatori
Tensione massima continuativa AC:
320 V
Dimensione / Misura:
1 modulo
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete TN-S:
sì
Configurazione di rete IT:
sì
Configurazione di rete TN:
sì
Configurazione di rete TT:
sì
Configurazione di rete TN-C:
sì
Configurazione di rete TN-C-S:
sì
Altre configurazioni di rete:
sì
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Tensione nominale AC:
277 V
Livello di protezione:
2.5 kV
Capacità di estinzione corrente susseguente AC:
25 kA
Energia specifica (W/R):
156.25 kJ/Ohm
Riarmabile:
no
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 1:
sì