DEHN ITALIA S.P.A. - DEH961010 MODULO DI PROTEZIONE PER DGP M MOD 255 - 961010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 100 kA
Metodo di montaggio - Su base per scaricatori
Tensione massima continuativa AC - 255 V
Configurazione di rete DC - no
Configurazione di rete TT - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4013364118744
Codice prodotto
DEH961010
Cod. produttore
961010
Produttore
DEH
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
100 kA
Metodo di montaggio:
Su base per scaricatori
Tensione massima continuativa AC:
255 V
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete TT:
sì
Tensione nominale AC:
230 V
Livello di protezione:
1.5 kV
Capacità di estinzione corrente susseguente AC:
100 kA
Energia specifica (W/R):
2500 kJ/Ohm
Riarmabile:
no
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 1:
sì