AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH961102 DEHNGAP DGPH M 255 - 961102

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori (senza terra) - 1

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 100 kA

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione massima continuativa AC - 255 V

  • Dimensione / Misura - 2 moduli

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364118690

Codice prodotto

DEH961102

Cod. produttore

961102

Produttore

DEH

Numero di conduttori (senza terra):

1

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

100 kA

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione massima continuativa AC:

255 V

Dimensione / Misura:

2 moduli

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete TT:

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

100 kA

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

35 mm²

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

50 mm²

Livello di protezione:

4 kV

Capacità di estinzione corrente susseguente AC:

0.1 kA

Energia specifica (W/R):

2500 kJ/Ohm

Riarmabile:

no

Classe di prova tipo 1:

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore coordinato per corrente di fulmine N-PE, unipolare, DEHNgap modular, SPD a spinterometro Tipo 1 secondo EN 61643-11. Scaricatore di corrente sommatoria, specialmente adatto per l'impiego nella rete TT nel circuito "3+1"e "1+1", secondo CEI CLC/TS 61643-12 (IEC 60364-5-534) e la variante V2 della CEI 64-8, tra il conduttore neutro N ed il conduttore di protezione PE. Per la protezione di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione, anche in caso di fulminazione diretta. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone, ai passaggi 0A – 1, nel circuito "3+1".