DEHN ITALIA S.P.A. - DEH961122 DEHNBLOC DBH M 1 255 - 961122

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori (senza terra) - 1
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 50 kA
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione massima continuativa AC - 255 V
Dimensione / Misura - 2 moduli
Confezione
1 PZ
EAN
4013364118652
Codice prodotto
DEH961122
Cod. produttore
961122
Produttore
DEH
Numero di conduttori (senza terra):
1
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
50 kA
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione massima continuativa AC:
255 V
Dimensione / Misura:
2 moduli
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete TN-S:
sì
Configurazione di rete IT:
sì
Configurazione di rete TN:
sì
Configurazione di rete TT:
sì
Configurazione di rete TN-C:
sì
Configurazione di rete TN-C-S:
sì
Altre configurazioni di rete:
sì
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
35 mm²
Tensione nominale AC:
230 V
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
50 mm²
Livello di protezione:
4 kV
Capacità di estinzione corrente susseguente AC:
50 kA
Energia specifica (W/R):
625 kJ/Ohm
Riarmabile:
no
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 1:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20