AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH961175 DEHNBLOC MAXI DBM 1 760 FM - 961175

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori (senza terra) - 1

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 25 kA

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione massima continuativa AC - 760 V

  • Dimensione / Misura - 2 moduli

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364116283

Codice prodotto

DEH961175

Cod. produttore

961175

Produttore

DEH

Numero di conduttori (senza terra):

1

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

25 kA

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione massima continuativa AC:

760 V

Dimensione / Misura:

2 moduli

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete TN-S:

Configurazione di rete IT:

Configurazione di rete TN:

Configurazione di rete TT:

Configurazione di rete TN-C:

Configurazione di rete TN-C-S:

Altre configurazioni di rete:

no

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

25 kA

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

35 mm²

Con contatto di segnalazione a distanza:

Tensione nominale AC:

690 V

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

50 mm²

Livello di protezione:

4 kV

Livello di protezione N-PE:

4 kV

Capacità di estinzione corrente susseguente AC:

25 kA

Energia specifica (W/R):

156.25 kJ/Ohm

Riarmabile:

no

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Classe di prova tipo 1:

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore coordinato per corrente di fulmine, unipolare, DEHNbloc Maxi, SPD a spinterometro, Tipo 1 secondo EN 61643-11. Elevata capacità di estinzione e di limitazione della corrente susseguente tramite tecnologia RADAX-Flow. Per la protezione di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione, anche in caso di fulminazione diretta. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone, ai passaggi 0A – 1.