DEHN ITALIA S.P.A. - DEH971122 DEHNSECURE DSE M 1 242 - 971122

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori (senza terra) - 1
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 25 kA
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione massima continuativa AC - 253 V
Dimensione / Misura - 2 moduli
Confezione
1 PZ
EAN
4013364144477
Codice prodotto
DEH971122
Cod. produttore
971122
Produttore
DEH
Numero di conduttori (senza terra):
1
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
25 kA
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione massima continuativa AC:
253 V
Dimensione / Misura:
2 moduli
Configurazione di rete DC:
sì
Configurazione di rete IT:
no
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
35 mm²
Tensione massima continuativa DC:
242 V
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
50 mm²
Livello di protezione:
2.5 kV
Energia specifica (W/R):
156.25 kJ/Ohm
Riarmabile:
no
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 1:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20