AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH971221 DEHNSECURE DSE M 2P 60 - 971221

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori (senza terra) - 2

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 25 kA

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Dimensione / Misura - 4 moduli

  • Configurazione di rete DC -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364138612

Codice prodotto

DEH971221

Cod. produttore

971221

Produttore

DEH

Numero di conduttori (senza terra):

2

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

25 kA

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Dimensione / Misura:

4 moduli

Configurazione di rete DC:

Configurazione di rete IT:

no

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

35 mm²

Tensione massima continuativa DC:

60 V

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

50 mm²

Livello di protezione:

1.5 kV

Riarmabile:

no

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Classe di prova tipo 1:

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore coordinato per corrente di fulmine, bipolare, DEHNsecure modular, SPD a spinterometro con classificazione Tipo 1 secondo EN 61643-11. Tecnologia spinterometrica specialmente adatta per l'impiego in circuiti elettrici in DC. Per la protezione di impianti elettrici utilizzatori in corrente continua, anche in caso di fulminazione diretta. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone, ai passaggi 0A – 1.