DEHN ITALIA S.P.A. - DEH972115 DEHNguard DG SE DC 60 FM - 972115

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 12.5 kA
Numero di conduttori (senza terra) - 1
Livello di protezione - 0.5 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Configurazione di rete DC - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4013364158511
Codice prodotto
DEH972115
Cod. produttore
972115
Produttore
DEH
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
12.5 kA
Numero di conduttori (senza terra):
1
Livello di protezione:
0.5 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Configurazione di rete DC:
sì
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Dimensione / Misura:
1,5 TE
Classe di prova tipo 2:
sì
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
25 kA
Tensione massima continuativa DC:
60 V
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Tensione nominale DC:
48 V
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Grado di protezione (IP):
IP20