AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH990105 DMI 15 10 1 N - 990105

copiacopia
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH990105 DMI 15 10 1 N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Con schermo

  • Tensione continuativa AC - 12 kV

  • Tensione nominale AC - 15 kV

  • Applicazione - All'esterno

  • Distanza del dispersore - 288 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364102804

Codice prodotto

DEH990105

Cod. produttore

990105

Produttore

DEH

Modello:

Con schermo

Tensione continuativa AC:

12 kV

Tensione nominale AC:

15 kV

Applicazione:

All'esterno

Distanza del dispersore:

288 mm

Altezza:

162 mm

Scaricatori di sovratensione DEHNmid per la protezione di trasformatori, impianti di manovra e linee di trasmissione contro sovratensioni atmosferiche e di commutazione secondo IEC / EN 60099-4. L'involucro in gomma siliconica, legato ad alta temperatura, per applicazioni in ambienti esterni previene la formazione di condensa e sporco. Durata di vita elevata per mezzo di efficienti varistori in ossido metallico.