AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH105173 ASTA DI CAPTAZIONED40/16/10MM AL L7000MM - 105173

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Asta di captazione

  • Lunghezza - 7000 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Collegamento - Tondino

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364151253

Codice prodotto

DEH105173

Cod. produttore

105173

Produttore

DEH

Modello:

Asta di captazione

Lunghezza:

7000 mm

Materiale:

Alluminio

Collegamento:

Tondino

Superficie:

Non trattato

Asta di captazione per la protezione di costruzioni sul tetto, per il fissaggio ad es. su pareti o altre costruzioni con tubo Ø40 mm e asta di captazione Ø16 / 10 mm con riduzione di diametro, lunghezza 7000 mm. Compreso collegamento a terra con connettore KS in acciaio INOX per connessione Td 6-10 mm.