AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH105345 STAFFA VARIABILE IN FE/TZN PER PALI D60 - 105345

copiacopia
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH105345 STAFFA VARIABILE IN FE/TZN PER PALI D60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Distanziatore

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364110489

Codice prodotto

DEH105345

Cod. produttore

105345

Produttore

DEH

Tipo di accessorio / ricambio:

Distanziatore

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Staffa variabile per pali di captazione con conduttura HVI. Per ogni palo sono da montare tre staffe. Esecuzione per pali di captazione D60 mm, con campo di serraggio regolabile da 250-350 mm.