DEHN ITALIA S.P.A. - DEH105363 DISTANZIATORE L 1000MM PER DEHNISO-COMBI - 105363

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della staffa portafilo - Acciaio zincato a caldo / Zinco pressofuso
Lunghezza - 1000 mm
Adatto per conduttori di diametro - 50...50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013364106031
Codice prodotto
DEH105363
Cod. produttore
105363
Produttore
DEH
Materiale della staffa portafilo:
Acciaio zincato a caldo / Zinco pressofuso
Lunghezza:
1000 mm
Adatto per conduttori di diametro:
50...50 mm
Distanziatori per antenne omnidirezionali per tubi portanti DEHNiso-Combi, con conduttura HVI power posata all'interno e/o all'esterno del palo d'antenna. Per realizzare un impianto di captazione separato e influenzare il meno possibile la caratteristicadi irradiazione. Esecuzione Fe/tZn con foro quadrato, distanza 1000 mm.