DEHN ITALIA S.P.A. - DEH105525 ASTA DI CAPTAZIONE AL L2500MM, TRIPODE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione con treppiede
Lunghezza - 2500 mm
Diametro - 10...22 mm
Materiale - Alluminio
Collegamento - Tondino
Confezione
1 PZ
EAN
4013364241985
Codice prodotto
DEH105525
Cod. produttore
105525
Produttore
DEH
Modello:
Asta di captazione con treppiede
Lunghezza:
2500 mm
Diametro:
10...22 mm
Materiale:
Alluminio
Collegamento:
Tondino
Superficie:
Non trattato
Asta di captazione indipendente, con tripode, provata secondo CEI EN 62561-(1+2). Per la protezione di costruzioni sul tetto, con la possibilità di adattamento all'inclinazione del tetto fino a max. 10°. Le aste di captazione sono dimensionate conformi all'Eurocode per raffiche di vento max. 188 km/h. Esecuzione con altezza 2500 mm, compreso morsetto di collegamento per conduttori tondi 8-10 mm.




