AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH200027 STAFFA PORTAFILO PER TD 6-8MM CU/BRONZO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del supporto - Rame

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con graffa

  • Tipo di fissaggio del supporto - Su grondaia

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364031258

Codice prodotto

DEH200027

Cod. produttore

200027

Produttore

DEH

Materiale del supporto:

Rame

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con graffa

Tipo di fissaggio del supporto:

Su grondaia

Dimensione filettatura, metrica:

8

Staffa portafilo per la posa di calate su pluviali. Esecuzione tipo PV regolabile, con vite di serraggio M8, posa fissa del conduttore.