AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH204107 STAFFA PORTAF.XTETTI REGOLABILEINOX/GALC - 204107

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a scatto

  • Diametro del conduttore - 8...8 mm

  • Metodo di montaggio - Regolabile

  • Applicazione - Sul colmo (tetti in coppi)

  • Campo di serraggio - 180...280 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364028104

Codice prodotto

DEH204107

Cod. produttore

204107

Produttore

DEH

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con morsetto a scatto

Diametro del conduttore:

8...8 mm

Metodo di montaggio:

Regolabile

Applicazione:

Sul colmo (tetti in coppi)

Campo di serraggio:

180...280 mm

Materiale del supporto:

Plastica

Materiale dell'elemento di serraggio:

Rame

Altezza d\'installazione supporto linee:

16 mm

Staffa portafilo per tetti a regolazione continua con staffa portafilo DEHNsnap, per il fissaggio di captatori sul coppo ad es. di tetti in tegole, con regolazione laterale (al centro dall’alto in basso). Esecuzione in materiale plastico resistente alle intemperie, stabilizzato ai raggi UV e privo di alogeni.