DEHN ITALIA S.P.A. - DEH204120 STAFFA PORTAF.X TETTI DEHNSNAPH16MM GRI.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Plastica
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a scatto
Tipo di fissaggio del supporto - Con tassello
Materiale del cavallotto - Plastica
Materiale della base di fissaggio - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4013364085749
Codice prodotto
DEH204120
Cod. produttore
204120
Produttore
DEH
Materiale del supporto:
Plastica
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a scatto
Tipo di fissaggio del supporto:
Con tassello
Materiale del cavallotto:
Plastica
Materiale della base di fissaggio:
Plastica
Dimensione filettatura, metrica:
8




