DEHN ITALIA S.P.A. - DEH206170 STAFFA PORTAF.X TETTI DEHNGRIP AL/INOX - 206170

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio del conduttore - Con graffa
Diametro del conduttore - 8...8 mm
Metodo di montaggio - Ad aggancio
Applicazione - Tetto spiovente
Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Confezione
1 PZ
EAN
4013364082816
Codice prodotto
DEH206170
Cod. produttore
206170
Produttore
DEH
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con graffa
Diametro del conduttore:
8...8 mm
Metodo di montaggio:
Ad aggancio
Applicazione:
Tetto spiovente
Materiale del supporto:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Materiale dell'elemento di serraggio:
Alluminio
Lunghezza del supporto:
205 mm
Altezza d\'installazione supporto linee:
20 mm