AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH253239 STAFFA PORTAFILO XTETTI CON PIASTRA BASE - 253239

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Applicazione - Tetto piano

  • Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Materiale dell'elemento di serraggio - Calcestruzzo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364159853

Codice prodotto

DEH253239

Cod. produttore

253239

Produttore

DEH

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con morsetto a vite

Metodo di montaggio:

Altri

Applicazione:

Tetto piano

Materiale del supporto:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Materiale dell'elemento di serraggio:

Calcestruzzo

Staffa portafilo per tetti con morsetto a cavallotto a due viti in acciaio INOX per la posa della conduttura HVI power su tetti piani. Esecuzione con zoccolo in cemento e base di supporto per una conduttura di 20 / 23 mm (posa fissa della conduttura).