DEHN ITALIA S.P.A. - DEH273019 STAFFA PORTAFILO TD7-10MM/PT 20MM FE/TZN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto - Foro
Confezione
1 PZ
EAN
4013364031487
Codice prodotto
DEH273019
Cod. produttore
273019
Produttore
DEH
Materiale del supporto:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto:
Foro
Staffa portafilo con graffa, per il fissaggio di conduttori tondi. Esecuzione con vite di fissaggio M6 e posa fissa del conduttore.


