DEHN ITALIA S.P.A. - DEH274117 STAFFA PORTAFILO INOX/RAMATO CON FIL.M8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Acciaio inox V2A ramato
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto - Foro con filettatura metrica
Dimensione filettatura, metrica - 8
Altezza d\'installazione supporto linee - 20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013364128194
Codice prodotto
DEH274117
Cod. produttore
274117
Produttore
DEH
Materiale del supporto:
Acciaio inox V2A ramato
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto:
Foro con filettatura metrica
Dimensione filettatura, metrica:
8
Altezza d\'installazione supporto linee:
20 mm




