DEHN ITALIA S.P.A. - DEH300002 CONNETTORE KS M12 FE/TZN PER TD 8-12,5MM - 300002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Ghisa malleabile
Tipo di connettore - Connettore
Superficie - Non trattato
Tipo di viti di fissaggio - Vite serrafilo
Capacità parafulmine (10/350 µs) - 50 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4013364024052
Codice prodotto
DEH300002
Cod. produttore
300002
Produttore
DEH
Materiale:
Ghisa malleabile
Tipo di connettore:
Connettore
Superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Vite serrafilo
Capacità parafulmine (10/350 µs):
50 kA




