DEHN ITALIA S.P.A. - DEH343000 MORSETTO PER GRIGLIA FERMANEVE FE/TZN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Morsetto per griglia fermaneve
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Confezione
1 PZ
EAN
4013364024861
Codice prodotto
DEH343000
Cod. produttore
343000
Produttore
DEH
Tipo di connettore:
Morsetto per griglia fermaneve
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
Morsetto per griglia fermaneve secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento di conduttori tondi di griglie fermaneve. Esecuzione con cavallotto di fissaggio a due viti, posa del conduttore longitudinale.


