DEHN ITALIA S.P.A. - DEH343007 MORSETTO PER GRIGLIA FERMANEVE CU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Morsetto per griglia fermaneve
Adatto per conduttori di diametro - 7...10 mm
Materiale - Rame
Campo di serraggio - 3...13 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364024878
Codice prodotto
DEH343007
Cod. produttore
343007
Produttore
DEH
Tipo di connettore:
Morsetto per griglia fermaneve
Adatto per conduttori di diametro:
7...10 mm
Materiale:
Rame
Campo di serraggio:
3...13 mm
Superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale


