AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH385213 MANICOTTO DI GIUNZIONE AL PER TD 8MM - 385213

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Tipo di connettore - Giunto lineare

  • Superficie - Non trattato

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale

  • Capacità parafulmine (10/350 µs) - 100 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364090873

Codice prodotto

DEH385213

Cod. produttore

385213

Produttore

DEH

Materiale:

Alluminio

Tipo di connettore:

Giunto lineare

Superficie:

Non trattato

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Capacità parafulmine (10/350 µs):

100 kA

Manicotti di giunzione secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento di due conduttori tondi in disposizione longitudinale con 4 viti M6. Esecuzione Al 8.