DEHN ITALIA S.P.A. - DEH390499 TERMINALE IN INOX - 390499

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di connettore - Tappo di chiusura
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364127517
Codice prodotto
DEH390499
Cod. produttore
390499
Produttore
DEH
Materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di connettore:
Tappo di chiusura
Superficie:
Non trattato
Elemento terminale da avvitare al punto fisso di terra per il collegamento p.es. di una barra equipotenziale oppure per il collegamento di elementi costruttivi (p.es. travi in acciaio o simili) mediante viti. Esecuzione con fori, per la connessione di conduttori tondi p. es. connettori KS.