AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH410219 MORSETTO EQUIPOTENZIALE IN INOX

copiacopia
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH410219 MORSETTO EQUIPOTENZIALE IN INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Elemento di raccordo

  • Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364118829

Codice prodotto

DEH410219

Cod. produttore

410219

Produttore

DEH

Tipo di accessorio / ricambio:

Elemento di raccordo

Materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Superficie:

Non trattato

Elemento di connessione PA per la regolazione del campo elettrico della conduttura HVI light nella zona del terminale. Superficie di contatto con fessure speciali per il contatto elettrico del rivestimento semiconduttore. Esecuzione in INOX con foro di connessione D11mm p.es. per connettori KS.