AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH410399 COLLARE PER TUBO - 410399

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di serraggio - 89...89 mm

  • Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Min. capacità di serraggio/bloccaggio pollici - 3 pollici

  • Superficie - Non trattato

  • Numero di conduttori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364081499

Codice prodotto

DEH410399

Cod. produttore

410399

Produttore

DEH

Campo di serraggio:

89...89 mm

Materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Min. capacità di serraggio/bloccaggio pollici:

3 pollici

Superficie:

Non trattato

Numero di conduttori:

1

Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici:

3 pollici

Collare per tubi protezione da fulmini secondo DIN-EN 62561-1 per l'integrazione di tubi nell'equipotenzialità di sicurezza e funzionale secondo CEI 64-8 (DIN VDE 0100-410/540) ed equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Esecuzione in INOX con viti M8, connessione per conduttori piatti con viti e dadi M10, per conduttori tondi 7-10 mm p. es. connettori KS.