AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH460147 MORSETTO DI SEZ. BIMETALLICO CU-FE/TZN - 460147

copiacopia
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH460147 MORSETTO DI SEZ. BIMETALLICO CU-FE/TZN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Rame / acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Connettore bimetallico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364025349

Codice prodotto

DEH460147

Cod. produttore

460147

Produttore

DEH

Materiale:

Rame / acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Connettore bimetallico:

Morsetto bimetallico di sezionamento secondo CEI EN 62561-1 con schermo per la connessione di conduttori di diversi materiali. Esecuzione per conduttori tondi in Cu e conduttori piatti in Fe/tZn o INOX (V4A).