AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH460557 MORSETTO DI SEZIONAMENTO UNI BIMETALLICO - 460557

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Rame / acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Connettore bimetallico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364034242

Codice prodotto

DEH460557

Cod. produttore

460557

Produttore

DEH

Materiale:

Rame / acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Connettore bimetallico:

Morsetto di sezionamento UNI secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento della calata con l’adduzione a terra. Esecuzione bimetallica per conduttori tondi in Cu e conduttori piatti in Fe/tZn oppure in INOX (AISI 316).