DEHN ITALIA S.P.A. - DEH472339 BARRA DI TERRA IN INOX, 1X10 CONNESSIONI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di accessorio / ricambio - Barra di messa a terra 
- Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304) 
- Superficie - Non trattato 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4013364157200
Codice prodotto
DEH472339
Cod. produttore
472339
Produttore
DEH
Tipo di accessorio / ricambio:
Barra di messa a terra
Materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie:
Non trattato
Barra di messa a terra da avvitare su costruzioni di acciaio. Per il collegamento di conduttori piatti con foro o conduttori tondi con ad es. connettore KS. Esecuzione con connessioni / fori 1x 10 D11 x 11mm.




