AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH480150 ASTA DI ADDUZIONE FE/TZN -SET- - 480150

copiacopia
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH480150 ASTA DI ADDUZIONE FE/TZN -SET-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1500 mm

  • Diametro - 16 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Rastremata - no

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364019591

Codice prodotto

DEH480150

Cod. produttore

480150

Produttore

DEH

Lunghezza:

1500 mm

Diametro:

16 mm

Materiale:

Acciaio

Rastremata:

no

Superficie:

Zincato a caldo

Con fori di collegamento:

Asta di adduzione a terra - set completo secondo CEI EN 62561-(1+2) con manicotto di sezionamento e morsetti di collegamento (viti KS). Esecuzione Fe/tZn con manicotto di sezionamento ZM.