AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH549001 CASSETTA SOTTO INTONACO CON SEZIONAMENTO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Pozzetto di terra

  • Materiale - Altri

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364025554

Codice prodotto

DEH549001

Cod. produttore

549001

Produttore

DEH

Tipo di accessorio / ricambio:

Pozzetto di terra

Materiale:

Altri

Superficie:

Altri

Pozzetto di terra secondo CEI EN 62561-5 per il montaggio sotto il suolo per separare la calata dall'impianto di terra durante le misurazioni. Esecuzione GG con punto di sezionamento integrato, facile da raggiungere.